{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 20 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7,3 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 4 | |
Lutningsvinkel | 3 grad | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 272121 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197430632 | |
Tillverkarens nummer | 272121 25/11 |