• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Skaft- / platttstorlek L: 8/11mm

Art-nr.: 271995 8/11

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / platttstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 8 mm
Huvudängd L1 17,5 mm
totallängd L 136,4 mm
Spännskruv för gängskär 279810 4
Lutningsvinkel 1,5 grad
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271995 8/11
EAN/GTIN 4045197954589
Tillverkarens nummer 271995 8/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen