{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 36 mm | |
totallängd L | 107,5 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272606 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 2 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 271991 25/22 | |
Tillverkarens nummer | 271991 25/22 |