Sats med delprofilskär storlek 16 för spårringar, höger, HB7010, Typ: ER/IR

Art-nr.: 271920 ER/IR
Ange pris 10 st. (SEK 331,00 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Pris per set 10  st.
    3 309,97  SEK / st.
    Ange pris 10 st. (SEK 331,00 / 1 st.)
  • Från 10 set
    2 758,30  SEK / st.
    Ange pris 10 st. (SEK 275,83 / 1 st.)
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Sort HB7010
Bearbetningsriktning Höger
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271920 ER/IR
EAN/GTIN 4045197370983
Tillverkarens nummer 271920 ER/IR

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Innehåll:

Delprofil, DIN 471 och DIN 472: Nr 271005 och 271015 strl 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Underläggsplatta: nr 272604 och 272624 strl S

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen