{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sort | HB7010 | |
Spår enligt norm | DIN 472 | |
Spårvidd m (H13) | 2,65 mm | |
Tjocklek | 3,6 mm | |
Vändskärsstorlek L | 16 mm | |
Underläggsplatta | Nr 272624 storlek S | |
Skärbredd w | 2,74 mm | |
tmax | 2 mm | |
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 2,5 mm | |
Vändskärstilldelning | höger | |
Skärmaterial | VHM | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 271015 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197463265 | |
Tillverkarens nummer | 271015 2,65 |