Semiprofilskär 30° utvändigt vänster 6 mm

Art-nr: 270858 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    444,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    370,62  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 103 7e
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 6 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 103 7e
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning vänster
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Halvprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270858 6
EAN/GTIN 4045197871596

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt