Fullprofilskär 55° invändigt höger 28

Art-nr.: 270820 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    384,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    320,61  SEK / st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antalgängor/tum Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 2,42 mm
Vändskärsstorlek L 9,3 mm
Antal gängor/tum 28
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270820 28
EAN/GTIN 4045197370686
Tillverkarens nummer 270820 28

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Maximal skärkantstabilitet tack vare kraftigt och negativt vändskär.
  • Brett användningsområde tack vare optimerad universell spånbrytningsgeometri.
  • Högsta möjliga repeternoggrannhet tack vare precisionssintring och precisionsslipning.
  • kompatibel med följande skärstorlekar från andra tillverkare:

Strl 9,3 (L), 2 skär: 5 mm (IC).
Fullprofilskär 55° för invändig gänga enligt norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, toleransklass Medium Class A. Invändig diameter skärs samtidigt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen