{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 0,5 mm | |
största gängstigning | 1,5 mm | |
Sort | HB7010 | |
Toleransklass | DIN 13 6H | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Tjocklek | 2,42 mm | |
Vändskärsstorlek L | 9,3 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Användning | Höger | |
Användning inomhus/utomhus | invändig | |
Vändskärsplattprofil | Delprofil | |
Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
Artikelnummer | 270790 0,5-1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197142092 | |
Tillverkarens nummer | 270790 0,5-1,5 |