Fullprofilskär 60° utvändigt höger 4 mm

Art-nr.: 270712 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    499,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    416,17  SEK / st.
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 4 mm
Sort HB7020
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270712 4
EAN/GTIN 4045197369567
Tillverkarens nummer 270712 4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen