Fullprofilskär 60° utvändigt höger CB 1,5 mm

Art-nr.: 270706 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    269,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    224,49  SEK / st.
på begäran
I lager
898 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 1,5 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270706 1,5
EAN/GTIN 4045197453303
Tillverkarens nummer 270706 1,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.
CB = Sintrad spånbrytare.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Fullprofilskär 60° utvändigt höger CB 1,5 mm

Fullprofilskär 60° utvändigt höger CB 1,5 mm

på begäran
I lager
898 styck i lager
Från 1  st
269,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
224,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 189 styck i lager
Från 1  st
269,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
224,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 014 styck i lager
Från 1  st
297,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
247,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
579 styck i lager
Från 1  st
300,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
250,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager
Från 1  st
269,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
224,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 186 styck i lager
Från 1  st
173,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
144,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Gängstigning 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Sort HB7010 HB7010 HB7020 HB7125 HU7315 HBX820
Tjocklek 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Vändskärsplattprofil Helprofil Helprofil Helprofil Helprofil Helprofil Fullprofil

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen