Fullprofilskär 60° utvändigt höger 2,5 mm

Art-nr: 270705 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    271,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    226,60  SEK / st.
på begäran
I lager
120 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,5 mm
Sort HU7315
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270705 2,5
EAN/GTIN 4045197765048
Tillverkarens nummer 270705 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen