Fullprofilskär 60° utvändigt höger 3 mm

Art-nr: 270704 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    305,63  SEK / st.
  • Från 10st.
    254,71  SEK / st.
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängstigning 3 mm
    Sort HB7125
    Toleransklass DIN 13 6g
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Tjocklek 3,6 mm
    Vändskärsstorlek L 16 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning Höger
    Användning inomhus/utomhus utvändig
    Vändskärsplattprofil Helprofil
    Produktslag Vändskär för gängsvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270704 3
    EAN/GTIN 4045197453105
    Tillverkarens nummer 270704 3

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen