{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 0,75 mm | |
Sort | HB7010 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Tjocklek | 3,6 mm | |
Vändskärsstorlek L | 16 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Användning | Höger | |
Användning inomhus/utomhus | utvändig | |
Vändskärsplattprofil | Helprofil | |
Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
Artikelnummer | 270700 0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197367655 | |
Tillverkarens nummer | 270700 0,75 |