simturn AX kopierinsats höger, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Art-nr.: 270659 6
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 6 mm
radie R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
maximalt stickdjup tmax 1,8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270659 6
EAN/GTIN 2050002079151

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Versionen liknar (ny klämma) de tidigare artikelnumren nr 240110240135.
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Passar till:

verktygshållare nr 270531270536 och 270539270544.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen