simturn AX axialstickinsats vid hål höger 6,2/1,5 mm

Art-nr: 270645 6,2/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning AMN7X800
    för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
    Effektiv längd 15,2 mm
    ⌀ D 6 mm
    radie R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    maximalt stickdjup tmax 3 mm
    Spårbredd w 1,5 mm
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270645 6,2/1,5
    EAN/GTIN 2050002067219
    Tillverkarens nummer A06.0150.15.01AGR X800

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

    Observera:

    Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
    D1 = Dmin invändig diameter.
    D2 = Dmin utvändig diameter.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen