{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AK6MX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 4 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270643 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002067172 | |
Tillverkarens nummer | A06.0200.15.02AGL X800 |