{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AN6WX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 3 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270641 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002067110 | |
Tillverkarens nummer | A06.0150.15.02AGR X800 |