{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Invändig | nej | |
f | 2,2 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 3,3 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270639 4/6 | |
EAN/GTIN | 2050002067097 | |
Tillverkarens nummer | A04.46.0100.13.00AGR X800 |