{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AFHVX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Invändig | nej | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1,8 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270615 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066588 | |
Tillverkarens nummer | A06.0150.25.62GR X800 |