simturn AX spårstickinsats höger, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 7,2/2mm

Art-nr.: 270613 7,2/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AAVPX800
för hål från ⌀ Dmin 7,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 7 mm
Invändig nej
f 3,45 mm
maximalt stickdjup tmax 2,5 mm
Spårbredd w 2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270613 7,2/2
EAN/GTIN 2050002066533
Tillverkarens nummer A07.0200.20.72GR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utan hörnradie (skarpkantig).
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen