simturn AX spårstickinsats höger, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/2mm

Art-nr.: 270607 5,2/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AEKPX800
för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Invändig nej
f 2,45 mm
maximalt stickdjup tmax 1 mm
Spårbredd w 2 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270607 5,2/2
EAN/GTIN 2050002066250
Tillverkarens nummer A05.0200.10.52GR X800
Tillverkare SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
Utan hörnradie (skarpkantig).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen