simturn AX kopierinsats vänster 6,2 mm

Art-nr: 270601 6,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning AKJKX800
    för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
    Effektiv längd 20,3 mm
    ⌀ D 6 mm
    Invändig nej
    radie R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    maximalt stickdjup tmax 1,8 mm
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270601 6,2
    EAN/GTIN 2050002066199
    Tillverkarens nummer A06.4730.20.62.15YL X800

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen