{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AYD4X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270599 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066175 | |
Tillverkarens nummer | A05.4725.15.52.15YL X800 |