simturn AX ursvarvningssats höger CBN 6,2 mm

Art-nr: 270589 6,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ANYTCBN8
för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
Effektiv längd 35,6 mm
⌀ D 6 mm
Invändig nej
radie R 0,2 mm
f 2,95 mm
maximalt sågdjup ap max 0,31 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270589 6,2
EAN/GTIN 2050002066076
Tillverkarens nummer A06.1830.35.62.20YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8