{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AA87CBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Effektiv längd | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,26 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270585 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066038 | |
Tillverkarens nummer | A05.1825.25.52.20YUR CBN8 |