simturn AX ursvarvningssats höger CBN 3,2 mm

Art-nr: 270583 3,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AQ5QCBN8
för hål från ⌀ Dmin 3,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,45 mm
maximalt sågdjup ap max 0,16 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270583 3,2
EAN/GTIN 2050002065987
Tillverkarens nummer A04.1815.20.32.15YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen