{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | A53ZCBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Effektiv längd | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,07 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270577 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002065871 | |
Tillverkarens nummer | A04.1806.06.14.10YUR CBN8 |