{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AFN6X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270565 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065673 | |
Tillverkarens nummer | A04.1815.15.32.15YL X800 |