simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN 3,7 mm

Art-nr: 270523 3,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AF4JCBN8
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximalt sågdjup ap max 0,18 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270523 3,7
EAN/GTIN 2050002064928
Tillverkarens nummer A04.1C17.10.37.15YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen