simturn AX Center Line ursvarvningssats, vänster 1 mm

Art-nr: 270511 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AMNZX800
för hål från ⌀ Dmin 1 mm
Effektiv längd 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,1 mm
f 1,95 mm
maximalt stickdjup tmax 0,1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270511 1
EAN/GTIN 2050002064768
Tillverkarens nummer A04.1C04.06.10.10YL X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen