{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimidiameter Dmin | 8,3 mm | |
Sort | IC908 | |
maximalt sågdjup tmax | 1,36 mm | |
hörnradie R | 1 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Skärdjup ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Matning f Svarvning | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Matning f Instickning | 0,01 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
Skärdjup ap min | 0,03 | |
Skärdjup ap max | 0,5 | |
tillverkarens beteckning | MIUR 8-2.00-1.00 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270425 2/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294583 | |
Tillverkarens nummer | 6405189 |