{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 0,49 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 0,15 mm | |
radie R | 0,1 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270240 1 | |
EAN/GTIN | 4045197466259 | |
Tillverkarens nummer | 270240 1 |