{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mini | |
stigning | 1,25 mm | |
Sort | HB720 | |
Gängtyp | M/MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Norm | DIN 13 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 6 mm | |
Vändskärstjocklek T | 3,8 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 4,44 mm | |
Minimimatning hmin | 0,72 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,8 mm | |
Stigningsvinkel | 2,5 grad | |
Antal passeringar | 5 - 9 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270140 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197560537 | |
Tillverkarens nummer | 270140 1,25 |