Mini-vändskär för invändig spårstickning, DIN 472 Höger 8/0,9 mm

Art-nr: 270110 8/0,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    295,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    246,25  SEK / st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / bredd spår m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 472

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 8 mm
Spårvidd m (H13) 0,9 mm
Sort HB720
Spår enligt norm DIN 472
Vändskärsstorlek ⌀ d 6 mm
Spårbredd w 0,93 mm
Vändskärstjocklek T 3,6 mm
Centrumavstånd spetsar L3 4,8 mm
maximalt sågdjup tmax 1 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
Serie Mini
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270110 8/0,9
EAN/GTIN 4045197560346
Tillverkarens nummer 270110 8/0,9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen