Mini-avstickningsplatta för invändig avstickning, fullradie Höger 8/1,2 mm

Art-nr: 270050 8/1,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    299,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    249,89  SEK / st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 8 mm
Sort HB720
Vändskärsstorlek ⌀ d 6 mm
Spårbredd w 1,2 mm
Vändskärstjocklek T 3,6 mm
Centrumavstånd spetsar L3 4,8 mm
radie R 0,6 mm
maximalt sågdjup tmax 1 mm
Matning f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
Serie Mini
Skärmaterial VHM
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270050 8/1,2
EAN/GTIN 4062406566210
Tillverkarens nummer 270050 8/1,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen