{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WOHX 08T302 L | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | K10 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | G12 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 300 m/min - 500 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268920 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109056268 | |
Tillverkarens nummer | W00 42120.0221 |