WNHX 08T302 höger P25

Art-nr: 268890 P25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    334,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    278,63  SEK / st.
på begäran
I lager
128 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNHX 08T302 R
Hörnradie 0,2 mm
Sort P25
Skärmaterial HM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
Spånvinkel 18 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 100 m/min - 180 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268890 P25
EAN/GTIN 4047109072725
Tillverkarens nummer W04 42480.0212

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen