TOHX 140305 neutral BK8425

Art-nr: 268888 BK8425
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    345,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    287,65  SEK / st.
på begäran
I lager
1 258 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär TOHX 140305 N
    Hörnradie 0,5 mm
    Sort BK8425
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare G06
    Spånvinkel 0 grad
    Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 260 m/min
    Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 160 m/min
    Beläggning belagd
    Antal byten/skär 3
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268888 BK8425
    EAN/GTIN 4047109180277
    Tillverkarens nummer W30 26660.058425

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen