TOGX 06T102 neutral BK8430

Art-nr: 268863 BK8430
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    275,99  SEK / st.
  • Från 10st.
    230,09  SEK / st.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOGX 06T102
Hörnradie 0,2 mm
Sort BK8430
Skärmaterial HM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
Spånvinkel 14 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268863 BK8430
EAN/GTIN 4047109201484
Tillverkarens nummer W57 04140.028430

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen