Invändig skärhållare HSS 50/07 mm

Art-nr.: 268812 50/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH06X STLDR/L07
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär TDAT 07010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7,06 mm
Mittförskjutning L3 3,71 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 75 mm
Skruvsats förvändskär 269028 12
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268812 50/07
EAN/GTIN 4045197591982
Tillverkarens nummer 268812 50/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen