{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Vändskärsstorlek | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E04G SCLDR/LS4 | |
Inställningsvinkel κ | 97 grad | |
Passande vändskär | CDCT S4010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 4,57 mm | |
Mittförskjutning L3 | 2,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 3,58 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 10 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268716 60/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197545756 | |
Tillverkarens nummer | 268716 60/S4 |