Invändig skärhållare HM 65/S4 mm

Art-nr: 268712 65/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 5 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E05H SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,94 mm
Mittförskjutning L3 3 mm
Spännhöjd L2 4,6 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268712 65/S4
EAN/GTIN 4045197545725
Tillverkarens nummer 268712 65/S4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen