Invändig skärhållare HSS 50/S4 mm

Art-nr: 268706 50/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH06X SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 6,92 mm
Mittförskjutning L3 3,5 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 75 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268706 50/S4
EAN/GTIN 4045197591968
Tillverkarens nummer 268706 50/S4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen