Invändig skärhållare HSS 66/S4 mm

Art-nr: 268702 66/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH08H SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,05 mm
Mittförskjutning L3 4,5 mm
Spännhöjd L2 7,49 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268702 66/S4
EAN/GTIN 4045197591937
Tillverkarens nummer 268702 66/S4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen