CDCT S40101 HB7410

Art-nr: 268520 HB7410
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,55  SEK / st.
på begäran
I lager
289 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CDCT S40101
Hörnradie 0,1 mm
Sort HB7410
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268520 HB7410
EAN/GTIN 4062406057343
Tillverkarens nummer 268520 HB7410

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen