{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WCHX 090304 | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Sort | HU70AL | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Sekundär användning | K | |
Typ | ALU | |
Skärhastighet vc primär användning | 300 m/min - 600 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 180 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 18 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268488 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470768 | |
Tillverkarens nummer | 268488 ALU |