{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | ZCMX 130404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBZ035 | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Matning f Svarvning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 190 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 25 mm | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268443 HBZ035 | |
EAN/GTIN | 4062406770167 | |
Tillverkarens nummer | 268443 HBZ035 |