ZCMX 070304 HBZ140

Art-nr: 268439 HBZ140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,07  SEK / st.
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär ZCMX 070304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HBZ140
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
    Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
    Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 190 m/min
    passande till verktygsdiameter Dc 14 mm
    Beläggning PVD
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268439 HBZ140
    EAN/GTIN 4067263802624
    Tillverkarens nummer 268439 HBZ140

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrtillämpningar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen