ZCMX 09T304 HBZ030

Art-nr: 268438 HBZ030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,07  SEK / st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär ZCMX 10T308
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HBZ030
    Skärmaterial HM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
    Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
    Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
    Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 200 m/min
    passande till verktygsdiameter Dc 18 mm
    Beläggning CVD
    Antal byten/skär 2
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268438 HBZ030
    EAN/GTIN 4062406392758
    Tillverkarens nummer 268438 HBZ030

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvarvningstillämpningar.

    Passar till:

    Borrverktyg nr 268463268468, storlek 8.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen