ZCMX 10T304 HBZ025

Art-nr: 268433 HBZ025
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    176,48  SEK / st.
på begäran
I lager
197 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ZCMX 10T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBZ025
Skärmaterial HM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 0,4 mm - 2 mm
Matning f Svarvning 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f Borrning 0,03 mm - 0,12 mm
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 20 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268433 HBZ025
EAN/GTIN 4062406770099

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrtillämpningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen